text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 391 SW6/160 028148


391 Tömlőbilincs csavarhúzó, 6 x 167 mmMagas minőségű tömlőbilincs csavarhúzó a Wera-tól. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Rugalmas penge a nehezen hozzáférhető helyek eléré

Cikkszám 81911.060.160
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Igen
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Igen
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 167
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Hose Clamp Screwdriver

Leírás

391 Tömlőbilincs csavarhúzó, 6 x 167 mmMagas minőségű tömlőbilincs csavarhúzó a Wera-tól. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Rugalmas penge a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást, a markolat jelölései pedig megkönnyítik a szerszám megtalálását és szortírozását.

Cikkszámok

Cikkszám 81911.060.160
EAN 4013288004703
UBB 203125008698
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05028148001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.