text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3367 TX TX 9 x 60


3367 Cacciavite per viti TORX®, inossidabile, TX 9 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza problemi per applicazioni industriali. Impugnatura in Kraftf

Article number 81929.000.009
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 141
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 141
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 32
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Description

3367 Cacciavite per viti TORX®, inossidabile, TX 9 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza problemi per applicazioni industriali. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione esagonale antirotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Article numbers

Article number 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05032051001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.