text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3367 TX TX 15 x 80


3367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, rozsdamentes, TX 15 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és f

Cikkszám 81929.000.015
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 45
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Leírás

3367 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, rozsdamentes, TX 15 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81929.000.015
EAN 4013288107503
UBB 500511586942
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032053001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.