text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3355 PZ PZ1 x 80


3355 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes, PZ 1 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csa

Cikkszám 81928.001.080
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 45
Model 3355
Type Pozidriv Screwdriver

Leírás

3355 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes, PZ 1 x 80 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81928.001.080
EAN 4013288107442
UBB 500511586371
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032031001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.