text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3350 PH PH2X100


3350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, rozsdamentes, PH 2 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. A Lasertip hegy szó szerint belemar a cs

Cikkszám 81927.002.100
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 2
Teljes hossz (mm) 205
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 95
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Leírás

3350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz, rozsdamentes, PH 2 x 100 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gondolkodás nélkül használhatóak ipari alkalmazáshoz. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81927.002.100
EAN 4013288107411
UBB 500511586033
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032022001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.