text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 3334 3334 1,6 x 10,0 x 200mm


Cikkszám 81926.100.200
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 10
Penge vastagsága (mm) 1.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 9
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 3334
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 81926.100.200
EAN 4013288107381
UBB 500511585613
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05032007001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.