text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 160 i VDE 8,0 x 200 06135


160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,6 x 8 x 200 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os f

Cikkszám
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 312
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 8.4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 160 i

Leírás

160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1,6 x 8 x 200 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyei mikroszkopikusan lézersugarakkal érdesítettek. Ez az érdes felület ",beleharap", a csavarfejbe, és a véletlen elcsúszás a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006135001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.