text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet Zyklop Metal 28 részes 1/2 inch szélességű, lapok közötti 10-19 mm-es síkoknál


8100 SB 7 Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel, 3/8", meghajtással, metrikus, 29 darab 1x 8003 B Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel és 3/8", meghajtással: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop hosszabbít

Referência 81030.000.007
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Embalado por 1

Especificações

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 9
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 29
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 10
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Torx aljzatok száma 6
Hatszögletű aljzatok száma 15
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 16
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 1475
Type Tool Set

Descrição

8100 SB 7 Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel, 3/8", meghajtással, metrikus, 29 darab 1x 8003 B Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel és 3/8", meghajtással: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop csavarható hosszabbító, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitadapter, 3/8",: x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z bitek: 1/4", x 3/8", x 44 mm: 2x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z-bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® -bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Números do artigo

Referência 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 05004047001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.