text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada bitů Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Five Lobe/HMA v pouzdře 38 dílů


Tool-Check Automotive 1, 38 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ fúrófejek: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bitek: 1 x 5,5 x 25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Többpontos bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Többpontos bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Ötkaréjos fúrófejek furattal: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmRács, bitek és foglalatok minimális helyen - a lehető legkompaktabb. Egyszerű működtetés, akár egy kézzel is, szűk munkaterületeken. Cseppbe kovácsolt, teljes acélból készült kialakítás és finom fogazású mechanizmus 60 foggal, amely kis, 6°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzéshez. Könnyű balra/jobbra váltás. Ergonomikusan kialakított racsnifej és kar. Alkalmas bit és foglalat felvételére. A Wera 870/1 adapterrel foglalatok használata is lehetséges. Kemény viszkózus bitek univerzális használatra. A Wera kézi és elektromos szerszámok foglalatbetétje (ISO 2725-Part 3) lehetővé teszi az alkalmazást kézi és elektromos szerszámokban egyaránt. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. Jó fogással rendelkezik, hogy még olajos kézzel is könnyen felvehető legyen. Golyós ütköző horony, hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, króm-vanádium acél, matt krómozott.

Article number 0V988072
Balení Plastová krabička
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Packed per 1

Specifications

Balení Plastová krabička
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 7
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 38
Počet bitů Torx 11
Počet bitů celkem 38
Počet pilníků 0
Počet bitů šestihranná hlavice 1
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 28
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou na bity Ano
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 1
S rukojetí Ano
Značka Wera
Komoditní kód 82079030

Description

Tool-Check Automotive 1, 38 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ fúrófejek: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bitek: 1 x 5,5 x 25 mm: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Többpontos bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Többpontos bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Ötkaréjos fúrófejek furattal: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmRács, bitek és foglalatok minimális helyen - a lehető legkompaktabb. Egyszerű működtetés, akár egy kézzel is, szűk munkaterületeken. Cseppbe kovácsolt, teljes acélból készült kialakítás és finom fogazású mechanizmus 60 foggal, amely kis, 6°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzéshez. Könnyű balra/jobbra váltás. Ergonomikusan kialakított racsnifej és kar. Alkalmas bit és foglalat felvételére. A Wera 870/1 adapterrel foglalatok használata is lehetséges. Kemény viszkózus bitek univerzális használatra. A Wera kézi és elektromos szerszámok foglalatbetétje (ISO 2725-Part 3) lehetővé teszi az alkalmazást kézi és elektromos szerszámokban egyaránt. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. Jó fogással rendelkezik, hogy még olajos kézzel is könnyen felvehető legyen. Golyós ütköző horony, hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, króm-vanádium acél, matt krómozott.

Article numbers

Article number 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05200995001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.