text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Süllyesztő 846 HSS 6,30 x 31


846 3-fogú süllyesztőbit, 6,30 x 31 mmMagas minőségű 3-fogú süllyesztőbit sorjázáshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. Finomra hangolt anyagrugalmassága nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágási szelvény, 90°-os, 3 vágószárral. hatszög, alkalmas a

Cikkszám 3U861969
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság (mm) 115
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 31
Átmérő fúró (mm) 6.3
Hosszúság (mm) 115
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 6.3 - 6.3
A vágóélek száma 3
Márka Wera
Model 846
Type Countersink

Leírás

846 3-fogú süllyesztőbit, 6,30 x 31 mmMagas minőségű 3-fogú süllyesztőbit sorjázáshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. Finomra hangolt anyagrugalmassága nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágási szelvény, 90°-os, 3 vágószárral. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3U861969
EAN 4013288101440
UBB 500643631251
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104630001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.