text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Süllyesztő 846 HSS 20,50 x 41

Külső beszállítótól elérhető

846 3-féle süllyesztőkés, 20,50 x 41 mmMagas minőségű 3-féle süllyesztőkés a korongozáshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. Finomra hangolt anyagrugalmassága nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágási szelvény, 90°-os, 3 vágószárral. hatszög, alkalm

Artikelnummer 2E075321
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság (mm) 105
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Teljes hossz (mm) 41
Átmérő fúró (mm) 20.5
Hosszúság (mm) 105
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 20.5 - 20.5
A vágóélek száma 3
Márka Wera
Model 846
Type Countersink

Omschrijving

846 3-féle süllyesztőkés, 20,50 x 41 mmMagas minőségű 3-féle süllyesztőkés a korongozáshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. Finomra hangolt anyagrugalmassága nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágási szelvény, 90°-os, 3 vágószárral. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E075321
EAN 4013288101495
UBB 500643632242
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104635001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.