text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Süllyesztő 846 HSS 16,50 x 40


Cikkszám 8P015511
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság (mm) 40
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 40
Átmérő fúró (mm) 16.5
Hosszúság (mm) 40
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 16.5 - 16.5
A vágóélek száma 3
Márka Wera
Model 846
Type Countersink

Cikkszámok

Cikkszám 8P015511
EAN 4013288101488
UBB 500643632085
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104634001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.