text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Süllyesztő 845 20,50 x 43


845 1-filléres süllyesztőkések, 20,50 x 43 mmMagas minőségű 1-filléres süllyesztőkések a Wera-tól. Süllyesztéshez és sorjázáshoz. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt, rezgés- és karcmentes munkavégzést biztosít. Tökéletes forgácseltávolítás és hosszú élettartam. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 6J460595
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság (mm) 43
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 43
Átmérő fúró (mm) 20.5
Hosszúság (mm) 43
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 22
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyeszték átmérője (mm) 20.5 - 20.5
A vágóélek száma 1
Márka Wera
Model 845
Type Countersink

Leírás

845 1-filléres süllyesztőkések, 20,50 x 43 mmMagas minőségű 1-filléres süllyesztőkések a Wera-tól. Süllyesztéshez és sorjázáshoz. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt, rezgés- és karcmentes munkavégzést biztosít. Tökéletes forgácseltávolítás és hosszú élettartam. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104665001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.