text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 784 B B/2 x 5/16 x 50


Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. brDrive: 3/8" square.br

Cikkszám 5J183830
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. brDrive: 3/8" square.br

Cikkszámok

Cikkszám 5J183830
EAN 4013288008046
UBB 500643187809
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05042765001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.