text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 784 B B/1 x 1/4 x 43


Cikkszám 7V061805
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám 7V061805
EAN 4013288008039
UBB 500643187643
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05042755001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.