text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 780 C C/2X5/16X35


780 C 1/2", adapter, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás: ½", négyszögletes.

Cikkszám 7B674733
Hosszúság (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Adapter

Leírás

780 C 1/2", adapter, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás: ½", négyszögletes.

Cikkszámok

Cikkszám 7B674733
EAN 4013288008008
UBB 500643187072
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05042715001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.