text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 780 C C/2-SX5/16X35


780 C 1/2", Adapter, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás: ½", négyszögletes.

Cikkszám 1J512792
Hosszúság (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 84661038
Type Adapter

Leírás

780 C 1/2", Adapter, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás: ½", négyszögletes.

Cikkszámok

Cikkszám 1J512792
EAN 4013288113481
UBB 500643187239
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05344514001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.