text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 780 C C/1-SX1/4X35


1/2" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/2" square socket drive

Cikkszám 9U473525
Hosszúság (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with 1/4" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Cikkszámok

Cikkszám 9U473525
EAN 4013288113474
UBB 500643186819
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05344513001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.