text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B 3/8", adapter, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás:

Cikkszám 3V913643
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 8
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Adapter

Leírás

780 B 3/8", adapter, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás:

Cikkszámok

Cikkszám 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05042665001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.