text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 780 B B/1-S x 1/4 x 30


780 B 3/8", adapter, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás: 3/8", négyszögletes, különösen erős rögzítőgyűrűvel.

Cikkszám 5O471930
Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Adapter

Leírás

780 B 3/8", adapter, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmAdapter négyszögletűről hatszögletűre. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatszöghajtású bitek rögzítésére. Hajtás: 3/8", négyszögletes, különösen erős rögzítőgyűrűvel.

Cikkszámok

Cikkszám 5O471930
EAN 4013288113450
UBB 500643186249
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05344511001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.