text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera reduktor 780 A A/1 x 1/4 x 25


1/4" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/4" square socket drive

Cikkszám 1N717761
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Cikkszámok

Cikkszám 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05042605001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.