text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RATCHET WRENCH KRAFTFORM K. SH 2


Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15 db 2x 395 HO Anyahajlító: 10x90 mm, 13x90 mm 1x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral: 10x159 mm, 13x179 mm 4x 950 SPKL HF L-kulcs Többszínű, metrikus, tartási funkcióval: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm 1x 817 VDE Kraftform pengetartó

Cikkszám 4Q616200
Márka Wera
Type Tool Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Wera
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt SH 2 PlumbKit, 15 db 2x 395 HO Anyahajlító: 10x90 mm, 13x90 mm 1x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 6001 Joker Switch racsnis villáskulcsok, kapcsolókarral: 10x159 mm, 13x179 mm 4x 950 SPKL HF L-kulcs Többszínű, metrikus, tartási funkcióval: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm 1x 817 VDE Kraftform pengetartó markolat: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 1x5,5x154 mm 1x 247 Egypólusú fázismérő: 0,5 x 3 x 70 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mmKompakt szerszámkészlet 15 fontos csavarhúzó szerszámmal a szaniter- és fűtéságazat számára. 2 Joker Switch racsnis kombinált csavarkulccsal, VDE markolattal 4 extra vékony pengével, feszültségvizsgálóval, 4 L-kulccsal hőre lágyuló hüvelyben, vésőhúzóval és 2 Kraftform Plus anyacsavarozóval üreges szárral. A részletek: 2 Joker Switch racsnis kombinált csavarkulcs speciális rögzítőlemezzel a csavar elcsúszásának/elvesztésének megakadályozására és nagyobb nyomatékátvitelre, 1 VDE markolat és 4 VDE iS penge a biztonságos munkavégzéshez 1000 voltig (iS csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel az alacsonyan fekvő csavar- és rugóelemek eléréséhez és működtetéséhez), 1 egypólusú 247-es fázismérő, 4 L-kulcs Hex-Plus profillal a csavarok lekerekítésének megakadályozására, 1 Kraftform 932 A (hornyos) vésőkulcsos csavarhúzó hatszögletű pengével és integrált ütősapkával csavarozáshoz és könnyű véséshez, 2 dugókulcsos anyanyelvű csavarhúzó 395 HO üreges szárral a kiálló menetes rudakon, valamint a rögzített csavarokon lévő anyák meghúzásához vagy meglazításához. A szerszámokat tartalmazó ",Take it easy", szerszámkereső a profiloknak és a méretbélyegzésnek megfelelő színkódolással - a gyors és egyszerű szerszámkiválasztás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 4Q616200
EAN 4013288204387
UBB 500693652579
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05136026001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.