text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera racsni 8002 C készlet ½ 3 db


8002 C Koloss ½", ½", meghajtással, 3 db 1x 8002 C Koloss ½",: 1x 8782 C Koloss betétkészlet: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss betétkészlet: 1/2", x 341 mm: # 2 x 50 mm 1x Holster: 175 x 75 mmA racsni, amely kalapácsként is biztonságosan és hivatalosan használható. A KOLOSS egy megfordítható, nagy teherbírású racsni, amely legalább 600 newtonméteres terh

Cikkszám 3D244188
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 341
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 341
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Ratchet

Leírás

8002 C Koloss ½", ½", meghajtással, 3 db 1x 8002 C Koloss ½",: 1x 8782 C Koloss betétkészlet: 1/2", x 341 mm 1x 8782 C Koloss betétkészlet: 1/2", x 341 mm: # 2 x 50 mm 1x Holster: 175 x 75 mmA racsni, amely kalapácsként is biztonságosan és hivatalosan használható. A KOLOSS egy megfordítható, nagy teherbírású racsni, amely legalább 600 newtonméteres terheléssel használható. A kettős racsnis fogazat és a mindössze 6°-os minimális visszahajlási szög gyors és pontos csavarozást biztosít még szűk helyeken is. És ami a legjobb: a kalapácsfelületeket érő semmilyen ütés, bármilyen kemény is, nem tudja tönkretenni a racsnis mechanizmust. Többkomponensű Kraftform markolat, amely nyomás-, ütés- és húzóterhelésre optimalizált, a markolat végén található a KOLOSS hosszabbító 8780 C és a KOLOSS központosító csap 8781 C számára. Készletben praktikus tokkal, pl. övre vagy a karabinerhorog segítségével géphez való rögzítéshez, valamint egy párnával az anyagok és a munkadarab felületének védelmére.

Cikkszámok

Cikkszám 3D244188
EAN 4013288144607
UBB 500643576225
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05003692001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.