text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Precíziós mérnöki csavarhúzó készlet Kraftform Micro Big Pack 1 25 részes nyílás/PH


Kraftform Micro Big Pack 1 db csavarhúzó készlet elektronikai alkalmazásokhoz, 25 db 3x 2050 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 2x 2067 TORX® csavarhúzó TORX® csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 TORX® HF csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: TX 5x

Cikkszám 5S387795
Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 6
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 2
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 8
Szerszámok száma összesen 25
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 1
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Forgatható kupak Igen
Márka Wera
Type Screwdriver Set

Leírás

Kraftform Micro Big Pack 1 db csavarhúzó készlet elektronikai alkalmazásokhoz, 25 db 3x 2050 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 2x 2067 TORX® csavarhúzó TORX® csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 TORX® HF csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 IPR TORX PLUS® csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 1 db IPR x 40 mm 4x 2054 Hatlapú csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikus alkalmazásokhoz: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikus alkalmazásokhoz: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm: 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm 2x 2069 Csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 4x60 mm, 5,5x60 mm 1x 2072 Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz: m x 40 mm 1x 1429 Emelővilla: 1 x 3,5 x 50 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mmWera Micro csavarhúzó készlet finom mechanikus csavaros kötésekhez. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgácsolási zónával villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. Tárolás és szállítás egy robusztus gurulós táskában, így a megfelelő szerszám mindig kéznél van. Take it easy szerszámkeresővel: színkódolás a profil és méretbélyegzés alapján.

Cikkszámok

Cikkszám 5S387795
EAN 4013288209580
UBB 500713715588
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05134000001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.