text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Phillips/Pozidriv/Torx/Hex-Plus Bit-készlet Bit-Check 9-alkatrészben


Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 db 1x 8001 A Bit racsnis bit : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 4x25 mm, 5x25 mmSok szerszám minimális helyen. A hajtás és méret

Cikkszám 3B639302
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 2
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Igen
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt ZYKLOP MINI 1

Leírás

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 db 1x 8001 A Bit racsnis bit : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 4x25 mm, 5x25 mmSok szerszám minimális helyen. A hajtás és méret szerinti rendezés lehetővé teszi a bitek gyors elérését. A Wera Mini racsni: ejtve kovácsolt, teljes acélból készült kivitel. Finom fogazású mechanizmus 60 foggal, amely mindössze 6°-os kis visszahajlási szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzéshez. Egyszerű balra/jobbra váltás. Ergonomikusan kialakított racsnifej és kar.

Cikkszámok

Cikkszám 3B639302
EAN 4013288168115
UBB 500643556425
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073645001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.