Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6Q323383
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
Wera nyomatékkulcskészlet Click-Torque C 3 készlet 2 11 részes 40-200 Nm 1/2 inch
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Q323383
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
510
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
40 - 200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
510
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
40 - 200
Fej szélessége (mm)
43
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
Fej magassága (mm)
18.5
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82041200
Model
C 3 Set 2
Type
Torque Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Q323383
EAN
4013288217561
UBB
500717100787
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05075681001