text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékkulcskészlet Click-Torque C 3 készlet 1 13 részes 40-200 Nm 1/2 hüvelyk 12 betétes


Cikkszám 6N260380
Csomagolás Bag
Tömeg 3436
Teljes hossz (mm) 545
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Tömeg 3436
Teljes hossz (mm) 545
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 200
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 12
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 0
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 125
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82041200
Type Torque Set

Cikkszámok

Cikkszám 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075680001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.