Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4R393124
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
Wera nyomatékkulcskészlet Bicycle Set Torque 1 16-alkatrészes 2,5-25 Nm 1/4 inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4R393124
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
290
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
2.5 - 25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
290
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
2.5 - 25
Fej szélessége (mm)
25
Változó korrekciója konzisztens
Igen
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
Fej magassága (mm)
11.5
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Type
Torque Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4R393124
EAN
4013288207685
UBB
500713663929
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05004180001