text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékkulcs Click-Torque X 5 60-300nm


Click-Torque X 5 nyomatékkulcs betétes szerszámokhoz, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a k

Cikkszám 9E158253
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 570
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 570
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 60 - 300
Fej szélessége (mm) 32
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
Fej magassága (mm) 26
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Torque Wrench

Leírás

Click-Torque X 5 nyomatékkulcs betétes szerszámokhoz, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását. A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál. Jobb- és balkezes használatra és 14x18mm-es négyszögletes betéttel a betétes szerszámokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075655001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.