text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékkulcs Click-Torque X 3 20-100nm


Click-Torque X 3 nyomatékkulcs betétes szerszámokhoz, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a kí

Cikkszám 6O153478
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 372
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 372
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Fej szélessége (mm) 29
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
Fej magassága (mm) 20
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Torque Wrench

Leírás

Click-Torque X 3 nyomatékkulcs betétes szerszámokhoz, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását. A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál. Jobb- és balkezes használatra, valamint 9x12 mm-es betétes négyszöggel a betétes szerszámok behelyezéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 6O153478
EAN 4013288193780
UBB 500686600627
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075653001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.