Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8C962625
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
Wera nyomatékkulcs Click-Torque C 1 1/2 hüvelyk 10-50 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
8C962625
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
360
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
10 - 50
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
360
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
10 - 50
Fej szélessége (mm)
25
Változó korrekciója konzisztens
Igen
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Lépésméret beállítása (Nm)
0.25
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.25
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
Fej magassága (mm)
16.5
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82041100
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8C962625
EAN
4013288193216
UBB
500686599407
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05075620001