text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékkulcs Click-Torque B 1 3/8 inch 10-50 Nm


Click-Torque B 1 nyomatékkulcs fordítható racsnival, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szabvány szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyít

Cikkszám 2G968800
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 50
Fej szélessége (mm) 25
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Lépésméret beállítása (Nm) 0.25
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.25
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
Fej magassága (mm) 16.5
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Torque Wrench

Leírás

Click-Torque B 1 nyomatékkulcs fordítható racsnival, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szabvány szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását. A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál. Jobbkezes használatra (az óramutató járásával megegyező irányú nyomatékszabályozás) és 45 fogú, megfordítható racsnis mechanizmussal.

Cikkszámok

Cikkszám 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075610001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.