400 i VDE hex szigetelt nyomatékjelző, 5 x 5,0 NmWera VDE nyomatékjelző fix nyomatékkal hatlapfejű csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung jól hallható és tapintható kioldást generál, amely a beállított nyomaték elérésekor jelez, így további nyomaték alkalmazása lehetetlenné válik. A lazítónyomaték értéke lényegesen nagyobb, mint a beállított meghúzási nyomaték, ezért a csavarkötések lazításához nincs szükség további szerszámokra. A markolat formája tökéletesen kitölti az egész kezet, és az ujjak kényelmesen fekszenek a lágyan lekerekített, süllyesztett markolatokban. Ez optimális, ergonomikus erőátvitelt biztosít. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10 000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen.