text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékkulcs 400 i Hex 4,0 x 90


400 i VDE hex szigetelt nyomatékjelző, 4 x 5,0 NmWera VDE nyomatékjelző rögzített nyomatékkal a hatlapos csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung jól hallható és tapintható kioldást generál, amely jelzi, ha a beállított nyomatékot elérte, így további nyomaték alkalmazása lehetetlenné válik. A lazítónyomaték értéke lényegesen nagyobb, mint

Cikkszám 7M051010
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 400 I
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

400 i VDE hex szigetelt nyomatékjelző, 4 x 5,0 NmWera VDE nyomatékjelző rögzített nyomatékkal a hatlapos csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung jól hallható és tapintható kioldást generál, amely jelzi, ha a beállított nyomatékot elérte, így további nyomaték alkalmazása lehetetlenné válik. A lazítónyomaték értéke lényegesen nagyobb, mint a beállított meghúzási nyomaték, ezért a csavarkötések lazításához nincs szükség további szerszámokra. A markolat formája tökéletesen kitölti az egész kezet, és az ujjak kényelmesen fekszenek a lágyan lekerekített, süllyesztett markolatokban. Ez optimális, ergonomikus erőátvitelt biztosít. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10 000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 7M051010
EAN 4013288206398
UBB 500713663507
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004980001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.