text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nagy csomag bitek IMPAKTOR Diamond 1/4 inch T 30 hossz 25 mm DIN ISO 1173


Artikelnummer 6X339822
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057776001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.