text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nagy csomag bitek IMPAKTOR Diamond 1/4 inch T 25 hosszúság 25 mm DIN ISO 1173


Cikkszám 9D152265
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9D152265
EAN 4013288187888
UBB 500678969071
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05057775001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.