text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nagy csomag bitek IMPAKTOR Diamond 1/4 inch T 20 hosszúság 25 mm DIN ISO 1173


Objednací číslo 7C751623
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Baleno po 1

Specifikace

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C751623
EAN 4013288187871
UBB 500678968818
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057772001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.