text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nagy csomag bitek 1/4 hüvelyk PH 2 hossz 25 mm DIN ISO 1173-C 6.3 20 db bit/lézer


Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20 db 20x 851/1 Z bit: PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz praktikus Bit-Boxban. 1/4", hatlapos, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummer 8Q249127
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Verpakt per 1

Specificaties

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20 db 20x 851/1 Z bit: PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz praktikus Bit-Boxban. 1/4", hatlapos, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q249127
EAN 4013288188014
UBB 500678971457
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057750001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.