text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékcsavarhúzó 400 TORX TX 25 5 Nm állandóan beállított

Külső beszállítótól elérhető

400 TX nyomatékjelző, TX 25 x 5,0 NmWera nyomatékjelző rögzített nyomatékkal TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung biztosítja, hogy a beállított nyomatékérték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést adjon, és így további nyomatékot ne lehessen alkalmazni. A lazítónyomaték jelentősen nagyobb, mint a beállított meghúzás

Cikkszám 1E060723
Szigetelt Nem
Tömeg 120
Kulcsszélesség (mm) 25
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 120
Kulcsszélesség (mm) 25
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 5-5
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Gömbfejjel Nem
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 10
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Leírás

400 TX nyomatékjelző, TX 25 x 5,0 NmWera nyomatékjelző rögzített nyomatékkal TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung biztosítja, hogy a beállított nyomatékérték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést adjon, és így további nyomatékot ne lehessen alkalmazni. A lazítónyomaték jelentősen nagyobb, mint a beállított meghúzási nyomaték, ezért a csavaros csatlakozások lazításához nincs szükség további szerszámokra. A markolat formája jól kitölti az egész kezet, és az ujjak a puhán lekerekített, süllyesztett markolatokban fekszenek. Ez biztosítja az optimális, ergonomikus erőátvitelt.

Cikkszámok

Cikkszám 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05005091001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.