text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera meghajtó fogantyú 1/4” hatszögletű csavarhúzóhoz Többkomponensű 108mm hosszúság


818/4/1, 1/4", x 108 mmWera kompakt szerszám: alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti hatszögletű fejhajtással rendelkező bitekhez, valamint a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Adapterrel, bajonettel és Rapidaptor technológiával. Kraftform markolat gördülésgátlóval, többkomponensű a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Integrált tár a bitek t

Cikkszám 1K183080
Rugalmas Nem
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 103
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 103
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Wera

Leírás

818/4/1, 1/4", x 108 mmWera kompakt szerszám: alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti hatszögletű fejhajtással rendelkező bitekhez, valamint a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Adapterrel, bajonettel és Rapidaptor technológiával. Kraftform markolat gördülésgátlóval, többkomponensű a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Integrált tár a bitek tárolásához. A markolatba süllyeszthető teleszkópos bajonettpenge a gyorskioldó tokmánynyal együtt gyors kézi munkát tesz lehetővé még szűk szerelési helyzetekben is, amikor a penge visszahúzva van. A penge a reteszelőhüvely egyszerű működtetésével kihúzható. A bajonett-tartó ezután teljes értékű csavarhúzóként használható. A bajonettpenge kivehető és elektromos szerszámadapterként használható, de vissza is húzható ismét az eredeti helyzetébe.

Cikkszámok

Cikkszám 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05051000001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.