text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Süllyesztő 846 HSS 12,40 x 35


846 3-féle süllyesztőkés, 12,40 x 35 mmMagas minőségű 3-féle süllyesztőkés a korongozáshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. Finomra hangolt anyagrugalmassága nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágási szelvény, 90°-os, 3 vágószárral. hatszög, alkalm

Cikkszám 2K678073
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság 143
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 35
Átmérő fúró (mm) 12.4
Hosszúság 143
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 12.4 - 12.4
A vágóélek száma 3
Model 846

Leírás

846 3-féle süllyesztőkés, 12,40 x 35 mmMagas minőségű 3-féle süllyesztőkés a korongozáshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. Finomra hangolt anyagrugalmassága nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágási szelvény, 90°-os, 3 vágószárral. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104633001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.