text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Marófúró 10.40X34


845 1-filléres süllyesztőkések, 10,40 x 34 mmMagas minőségű 1-filléres süllyesztőkések a Wera-tól. Süllyesztéshez és sorjázáshoz. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt, rezgés- és karcmentes munkavégzést biztosít. Tökéletes forgácseltávolítás és hosszú élettartam. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 4V195133
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Hosszúság (mm) 34
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 21
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 34
Átmérő fúró (mm) 10.4
Hosszúság (mm) 34
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 21
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Süllyeszték átmérője (mm) 10.4 - 10.4
A vágóélek száma 1
Márka Wera
Model 845
Type Countersink

Leírás

845 1-filléres süllyesztőkések, 10,40 x 34 mmMagas minőségű 1-filléres süllyesztőkések a Wera-tól. Süllyesztéshez és sorjázáshoz. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt, rezgés- és karcmentes munkavégzést biztosít. Tökéletes forgácseltávolítás és hosszú élettartam. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4V195133
EAN 4013288117533
UBB 500643630261
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104662001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.