text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Magazinos bit tartó KK 20 Szerszámkereső 1 8 részes rés/PH/PZD/TORX®


Kraftform Kompakt 20 szerszámkereső 1 tokkal, 7 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bitek: 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bitek: 1x 800/1 BTZ bitek: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 B

Cikkszám 7S189035
Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Gyors cserefej Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Bag
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Gyors cserefej Igen
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Karimás csavarhúzók száma 1
Torx csavarhúzók száma 1
Szerszámok száma összesen 7
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 1
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt 20 szerszámkereső 1 tokkal, 7 db 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó 1x 889/4 R Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bitek: 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bitek: 1x 800/1 BTZ bitek: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 BTZ bitek: TX 25 x 25 mm: Wera kompakt szerszámok: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x Hook and Loop rögzítő szalag 70: 50 x 70 mmWera kompakt szerszámok lehetővé teszik a kétféle rögzítés egyidejű használatát ",kézi", és ",elektromos szerszám",. A kompakt kialakítású fogantyú/cserélhető rendszer a különböző pengevégekkel minimális helyigény mellett teszi a felhasználót mobilissá és rugalmassá. Alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti 1/4", hatlapfejes meghajtású bitekhez és a Wera 1. és 4. csatlakozósorozatához. Jár hozzá hosszabbító, bajonett, Rapidaptor technológiával. Kraftform markolat gördülésmentes funkcióval, többkomponensű a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Integrált tár a bitek tárolására. Így ez a készlet kiváltja a 6 darabos csavarhúzó készletet, és minimálisra csökkenti a szükséges felszerelést. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05051016001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.