text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA L-KEY SET 950SB 950 SPKL/9 SM N MC


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB L-key készlet, metrikus, feketeLaser, 9 db 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmMagas minőségű L-key készlet színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Ez biztosítja, hogy a szerszám gyorsan kéznél legyen, az ergonomikus és kelle

Cikkszám 81611.073.495
Szín Több színű készlet
Kialakítás Műanyag alap
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Több színű készlet
Kialakítás Műanyag alap
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 652
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Leírás

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB L-key készlet, metrikus, feketeLaser, 9 db 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmMagas minőségű L-key készlet színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Ez biztosítja, hogy a szerszám gyorsan kéznél legyen, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A kopásálló klipszes anyag biztosítja az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-billentyűkön a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05073593001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.