text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera kulcs 6004 Joker M 13-16 mm hosszúság 188 mm önbeállító Wera kulcs 6004 Joker M 13-16 mm hosszúság 188 mm önbeálló


6004 Joker XS önbeálló csavarkulcs, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, h

Cikkszám 8O425733
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 24
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 24
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 19 - 24
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 6004 Joker

Leírás

6004 Joker XS önbeálló csavarkulcs, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmSok felhasználó szeretne egy univerzális csavarhúzó szerszámot, amely a lehető legszélesebb körű alkalmazásra alkalmas. Egyetlen szerszámnak kell lennie több metrikus és angolszász mérethez. Automatikusan alkalmazkodjon a különböző csavarméretekhez. Biztonságosan megragadható legyen anélkül, hogy bármit is megrongálna, és nagy munkasebességet tegyen lehetővé. A Joker 6004 folyamatos és párhuzamos pofáival számos egyes kulcsméretet helyettesít. A szükséges méret automatikusan és folyamatosan áll be, amikor a szerszámot a hatszögletű csavarhoz vagy csavarhoz illeszti. A beépített karos mechanizmus biztonságosan befeszíti a hatszögletű csavart vagy csavart a pofák közé, ami jelentősen csökkenti a csúszás vagy sérülés kockázatát. A racsnis funkció gyors és egyenletes csavarozást biztosít a szerszám eltávolítása nélkül. A sarokszélességű négyszögletes prizmák használatával mindössze 30°-os hátrafordulási szög érhető el. Az egykaros kialakítás a racsnis funkcióval és a sarokszélességű prizmával együtt lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is. Az állítható Joker 6004 az univerzális csavarhúzó szerszám. Önbeállító. Megfogás. Feszítés.

Cikkszámok

Cikkszám 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020099001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.