text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 12PC


Kraftform XXL, 12 db 2x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Rack Kraftform csavarhúzókhoz: 190 x 50 mm12 darabos mindenes csavarhúzó készlet. Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Részben lézerheggyel: A Wera Lasertip csavarhúzók hegyét lézersugarakkal mikroszkopikusan érdesítik. Ez az érdes felület szó szerint belemar a csavar fejébe. A véletlen kicsúszás így a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszám 3Y674040
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 8
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 12
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Leírás

Kraftform XXL, 12 db 2x 350 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Rack Kraftform csavarhúzókhoz: 190 x 50 mm12 darabos mindenes csavarhúzó készlet. Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely megakadályozza a hólyagok és a bőrkeményedés kialakulását. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Részben lézerheggyel: A Wera Lasertip csavarhúzók hegyét lézersugarakkal mikroszkopikusan érdesítik. Ez az érdes felület szó szerint belemar a csavar fejébe. A véletlen kicsúszás így a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y674040
EAN 4013288139092
UBB 500643557415
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05051010001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.