text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Plus egypólusú fázistesztelő 250V


247 SB Egypólusú fázismérő, 0,5 x 3 x 70 mmEgypólusú fázismérő a 150-250 voltos feszültségtartományban lévő feszültségek érzékelésére, praktikus klippel van ellátva.

Cikkszám 7G390860
Tápegység Teszttárgyból (akkumulátor nélkül)
Folyamatossági vizsgálat Nem
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tápegység Teszttárgyból (akkumulátor nélkül)
Folyamatossági vizsgálat Nem
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) 150 - 250
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Nem
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) 0 - 0
Márka Wera

Leírás

247 SB Egypólusú fázismérő, 0,5 x 3 x 70 mmEgypólusú fázismérő a 150-250 voltos feszültségtartományban lévő feszültségek érzékelésére, praktikus klippel van ellátva.

Cikkszámok

Cikkszám 7G390860
EAN 4013288181664
UBB 500643291429
UNSPSC 41113676
Gyártó cikksz 05100100001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.