text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 25 x 157 mm TIE Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 25 x 157 mm TIE


Cikkszám 0T952741
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0T952741
EAN 4013288228857
UBB 500731701230
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006542001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.