Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
3O306920
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 20 x 157 mm TIE Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 20 x 157 mm TIE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3O306920
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
157
Méret (TX)
20
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
157
Méret (TX)
20
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
L (mm)
157
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3O306920
EAN
4013288228840
UBB
500731701156
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05006541001