text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 10 x 157 mm TIE SB TIE SB


Cikkszám 8S195220
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8S195220
EAN 4013288229151
UBB 500731703707
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006570001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.